Muelas compactas Unitised de uso universal 51 x 6 x 6,3

Número de artículo: 34189996
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
  • Pasos del pedido: 20 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Muela compacta

Identificación y clasificación

Número de artículo 34189996
EAN / GTIN 8024406063119
Número del fabricante 34189996
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

El surtido de muelas Unitized va desde herramientas rebarbadoras rígidas, abrasivas, hasta herramientas para un perfecto acabado suave de las superficies. Estas se utilizan principalmente en lugares de difícil acceso y no alteran la geometría superficial de la pieza de trabajo en modo alguno. Las áreas de ampliación son principalmente el rebarbado, la reducción, el acabado y el mecanizado de cordones de soldadura.
Las muelas compactas ofrecen mayor seguridad y un rectificado especialmente frío en comparación con otras herramientas rebarbadoras.