• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Geperst compact wiel 51x6x6,3mm 6A MEDIUM PREMIUM

Artikelnummer: 34189996
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Compacte schijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34189996
EAN/GTIN 8024406063119
Nummer fabrikant 34189996
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het gamma van geperste compactschijven strekt zich uit van agressieve en stijve ontbraamgereedschappen tot een zacht gereedschap voor een perfecte oppervlakteafwerking. Zij worden vooral gebruikt op moeilijk bereikbare plaatsen en veranderen de oppervlaktegeometrie van het werkstuk op geen enkele wijze tijdens hun gebruik. Toepassingsgebieden zijn voornamelijk het ontbramen, reinigen, mengen, afwerken en het bewerken van lasnaden. Compacte wielen bieden meer veiligheid in vergelijking met andere ontbraamgereedschappen en een bijzonder koele slijpbewerking.
Compacte schijven bieden meer veiligheid in vergelijking met andere ontbraamgereedschappen en een bijzonder koele snede.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan