CNMG 160608-R3P IC8150 Plaquitas Rómbicas de 80º Doble Cara con Rompevirutas para Mecanizado de Desbaste

Número de artículo: 3417972
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3417972
EAN / GTIN 7291075500677
Número del fabricante 3417972
Número L L23910 102735

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.12 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 16.12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 6 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 6.35 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 15.88 mm
  • Tamaño Inserto 542-R3
  • Espesor de la plaquita (S): 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.25 mm/rev