VCGT 160402-AS IC1520 Plaquita Rómbica 35º, Positiva, Incidencia 7º, Desprendimiento Muy Positivo y Filo de Corte Vivo para Aluminio

Número de artículo: 3414032
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3414032
EAN / GTIN 7291075445190
Número del fabricante 3414032
Número L L23950 341

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas AS, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas AS
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 16.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Productos adecuados