Cable de conexión nuevo sistema enchufable

Número de artículo: 3412520
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 3412520
EAN / GTIN 4010886969489
Número del fabricante 3412520
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 2.000 mm
  • Peso neto: 0,03 kg
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • ajuste fijo: No
  • Versión EPA/ESD: No
  • pantalla gráfica: No
  • software de evaluación: No