• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3/8″ Llave de vaso (SURFACE DRIVE) 12 mm

Número de artículo: 3410M 12mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3410M 12mm
EAN / GTIN 4991644033669
Número del fabricante 3410M 12mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 26 mm
Dimensión D2: 17,3 mm
D1: 16,8 mm
Longitud: 9 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 11 mm
Surface Drive
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno