MM ECDF145A150-2T08 IC908 Cabezas de Taladrar de Metal Duro Integral MULTI-MASTER Fondo Plano

Número de artículo: 3409844
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3409844
EAN / GTIN 7291075500325
Número del fabricante 3409844

Descripción

Descripción:

broca de centrado, Interfaces T08, diámetro de perforación (DC) 14,5 mm, Longitud Cantilever (LPR) 27 mm

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 14.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 14.5 mm
  • Voladizo (LPR): 27 mm