MM ECD-375X145-2T06 IC908 Cabezas de Taladrado para Punteado de Precisión Sin Necesidad de Casquillo Guía

Número de artículo: 3404555
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3404555
EAN / GTIN 7291075450439
Número del fabricante 3404555
Número L L24060 996

Descripción

Descripción:

  • Broca central
  • Características de la superficie T06
  • Longitud de la superficie 0,511″
  • Longitud de la superficie 0,511″
  • Longitud de la superficie 0,511″
  • Longitud de la superficie 0,511″
  • Diámetro del taladro (DC): 3/8″

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Longitud de corte 0.511″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 3/8″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 3/8″