• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

IHP 105 IC948 Puntas de Taladrar Intercambiables para Brocas DCN. Para el Mecanizado de Materiales del Grupo ISO P (Aceros No Aleados y al Carbono)

Número de artículo: 3404163
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3404163
EAN / GTIN 7291075481679
Número del fabricante 3404163
Número L L24050 1976

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 10.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 10.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 4.61 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.59 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos