• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE FIJA MICROMECANICA 15MM

Número de artículo: 34.15
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34.15
EAN / GTIN 3148510981505
Número del fabricante 34.15
Número L L60130 1727

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: eje corto y cabezas muy delgadas para trabajar en espacios reducidos
  • Las posiciones de las mordazas de 15°/75° facilitan el trabajo en tuercas inaccesibles con las llaves estándar
  • acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 33
  • E [mm]: 4,5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 70

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript