• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MFQ8 D3.00-07-1.00-12 Fresas de Planear con Avance Moderado que Montan Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 3395216
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NEOFEED
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3395216
EAN / GTIN 7291075439267
Número del fabricante 3395216
Número L L23980 2854

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 7 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2-1/4″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2.276″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.118″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2-1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 22 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "NEOFEED" Ver todos