• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SD-S-A-H05-ER25-SP13-C Pinzas Integrales ER con Conexión Estriada SD (SP)

Número de artículo: 3392719
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3392719
EAN / GTIN 7291075439717
Número del fabricante 3392719
Número L L24070 325

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 13 mm, Shank Size (SS) ER25

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 13 mm
  • Shank Size (SS) ER25