MM SPD125-13-3T08 IC908 Cabezales de perforación de carburo sólido intercambiables de tres flautas

Número de artículo: 3390707
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Lubricante refrigerante
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Diámetro del filo mín. 12,5 mm
Ángulo de ajuste 15 grados
Cantidad de filos activos circunferencial 3
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3390707
EAN / GTIN 7291075568707
Número del fabricante 3390707

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 12.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 12.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Diámetro de corte (DC): 12.5 mm
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 15 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 27 mm