MM SPD110-11-3T08 IC908 Cabezales de perforación de carburo sólido intercambiables de tres flautas

Número de artículo: 3390703
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3390703
EAN / GTIN 7291075568660
Número del fabricante 3390703

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 11 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 12 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Diámetro de corte (DC): 11 mm
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 15 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 27 mm