• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

SCD 0485-028-060 CVD Brocas de Metal Duro Integral con Punta CVD para Mecanizado de Composites (CFRP) y Laminados

Número de artículo: 3384467
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3384467
EAN / GTIN 7291075410259
Número del fabricante 3384467
Número L L24240 899

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.85 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.85 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 35 mm, Longitud total (OAL) 70 mm, Longitud utilizable (LU) 28 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.85 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.85 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 35 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 70 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 32 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 28 mm