• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Prolongación de macho para roscar 10

Número de artículo: 338400 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 M16
Para ⌀ de mango roscado d2 12 mm
Para cuadrado K1 9 mm
Para longitud de sujeción l1 36 mm
Prolongación ⌀ D3 12 mm
Prolongación ⌀ D4 18 mm
Prolongación K2 9 mm
Prolongación L2 90 mm
Prolongación L3 130 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338400 10
EAN / GTIN 4045197336774

Descripción

Ejecución:

  • Versión larga o extralarga.
  • El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.
  • La transmisión del par se produce a través del cuadrado.
  • El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Prolongación de macho para roscar  10

Prolongación de macho para roscar 10

a petición
En stock
15 piezas en stock
168,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
199,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
199,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
177,83 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 M16 M16 M16 M16
Prolongación ⌀ D3 12 12 12 12
Prolongación K2 9 9 9 9
Prolongación L2 90 90 90 45
Prolongación L3 130 130 130 145
Para ⌀ de mango roscado d2 12 12 12 12
Tipo de producto Anillo patrón Anillo patrón Anillo patrón Anillo patrón
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra