{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 | M8 | |
| Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M11 | |
| Para ⌀ de mango roscado d2 | 8 mm | |
| Para cuadrado K1 | 6,2 mm | |
| Para longitud de sujeción l1 | 30 mm | |
| Prolongación ⌀ D3 | 8 mm | |
| Prolongación ⌀ D4 | 13 mm | |
| Prolongación K2 | 6,2 mm | |
| Prolongación L2 | 60 mm | |
| Prolongación L3 | 130 mm | |
| Tipo de producto | Prolongación |
| Número de artículo | 338400 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197336699 | |
| Número del fabricante | 338400 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |