EC-H5M 16-34/50C16CFR.2 IC900 Fresas de 5 Labios con Hélice Diferencial, Paso Variable y Diferentes Radios, para Eliminar Vibraciones

Número de artículo: 3382173
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3382173
EAN / GTIN 7291075307818
Número del fabricante 3382173
Número L L24180 1019

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 34 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 98 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 34 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 37 Degrees
  • Longitud total (OAL) 98 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 50 mm