SPACER STUB 40X20 Anillos Distanciadores Según Norma DIN 2084-B

Número de artículo: 3380391
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3380391
EAN / GTIN 7291075409635
Número del fabricante 3380391
Número L L24000 143

Descripción

Descripción:

Adaptadores modulares para herramientas, Diámetro del cuerpo (BD) 55 mm, Longitud del cuerpo (LB) 20 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 55 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm