• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PICCO 20-4-5N Portaherramientas para Mini-Cuchillas PICCO-JETCUT con Conductos de Refrigeración Interna

Número de artículo: 3366201
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PASSJET
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3366201
EAN / GTIN 7291075404845
Número del fabricante 3366201
Número L L24140 26

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 4.05 mm

De la misma serie "PASSJET" Ver todos