A-PCLXR 16-4X Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Rómbicas de 80º Negativas CXMG

Número de artículo: 3360441
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3360441
EAN / GTIN 7291075425178
Número del fabricante 3360441
Número L L23990 2019

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Longitud funcional (LF) 8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1-1/4″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 8″
  • Ancho funcional (WF): 0.64″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.57″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CXMG 12..
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1-1/4″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 9 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ4TURN" Ver todos