GFT 1.2J-0.14 IC1008 Plaquitas Estrechas de Una Punta para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos

Número de artículo: 3345589
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3345589
EAN / GTIN 7291075389388
Número del fabricante 3345589
Número L L23930 582

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 1.2 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.14 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.2 mm