HSK A63 HYDRO 12X80 HD Potrapinzas Hidráulico Corto con Conexión HSK DIN69893 Forma A, para Aplicaciones Pesadas

Número de artículo: 3343637
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Identificación y clasificación

Número de artículo 3343637
EAN / GTIN 7291075404111
Número del fabricante 3343637
Número L L24120 2129

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Longitud del cuerpo (LB) 34.5 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 34.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Voladizo (LPR) 80 mm

Productos adecuados