GFT 1.0J-0.1 IC1008 Plaquitas Estrechas de Una Punta para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos

Número de artículo: 3337187
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3337187
EAN / GTIN 7291075389333
Número del fabricante 3337187
Número L L23930 587

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 1 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Ancho de corte (CW) 1 mm