• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

IFP 395-SPADE IQ IC908 Puntas de Taladrar DFN para Materiales de los Grupos ISO P, M y Aleaciones a Altas Temperaturas (ISO S)

Número de artículo: 3330593
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3330593
EAN / GTIN 7291075452679
Número del fabricante 3330593
Número L L24050 1484

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 39.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 39.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Voladizo (LPR) 22 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 39.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 16 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 39.0
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 6.004 mm
  • Voladizo (LPR) 22 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Ver todos