DGTR 20B-3D40-JHP-SL-MC Herramientas de Tronzado y Ranurado con Fijación Lateral y Entradas Inferiores para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 3328584
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3328584
EAN / GTIN 7291075386226
Número del fabricante 3328584
Número L L23920 2825

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Altura total (OAH) 28.1 mm, Longitud total (OAL) 105.6 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35.6 mm
  • Altura total (OAH) 28.1 mm
  • Longitud total (OAL) 105.6 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 40 mm

Productos adecuados