• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HSK A100 SEM3/4X4.00C Portafresas de Arrastre Axial con Refrigeración Interna y Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 3325169
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3325169
EAN / GTIN 7291075384956
Número del fabricante 3325169
Número L L24120 1057

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.771″ ,Longitud del cuerpo (LB) 4″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3.937″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.771″
  • Longitud del cuerpo (LB): 4″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.67″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3.937″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 100