• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SPCT 100408PDR IC808 Plaquita Rectificada de Precisión para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 3324855
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIQUAD
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3324855
EAN / GTIN 7291075476859
Número del fabricante 3324855
Número L L23910 914

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Diámetro del círculo inscrito (IC) 10.2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.2 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.13 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 10.2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.13 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos