MT LNHT 2104 10ABUT IC908 Plaquitas de Una Cara para Roscado por Fresado Exterior e Interior - Rosca Americana Buttress

Número de artículo: 3323493
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3323493
EAN / GTIN 7291075376975
Número del fabricante 3323493
Número L L24290 33

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 4.7 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12 mm, Paso de rosca (TP) 2.54 mm, Hilos por pulgada (TPI) 10 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 4.7 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12 mm
  • Thread Form Type (THFT) ABUT
  • Paso de rosca (TP) 2.54 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
  • Hilos por pulgada (TPI) 10 Threads/″

Productos adecuados