• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MTF D080-4-27-30 Fresas Huecas para Roscado con Múltiples Plaquitas

Número de artículo: 3323474
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3323474
EAN / GTIN 7291075377255
Número del fabricante 3323474
Número L L24090 12

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 50 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos