• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

RDS RNMU1255EN-HP IC5500 Plaquitas Redondas de Doble Cara con 12 Filos de Corte para Perfilado

Número de artículo: 3315897
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ROUNDMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3315897
EAN / GTIN 7291075481273
Número del fabricante 3315897
Número L L23910 932

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 5.43 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Espesor de la plaquita (S) 5.43 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "ROUNDMILL" Ver todos