Escalera de madera para el techo de 16 peldaños

Número de artículo: 33123
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,35 m
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 16
Distancia entre peldaños 280 mm
Unión del peldaño al larguero con encolado
Norma DGUV 208-016; DIN EN 131
Longitud de la escalera 4,48 m
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 33123
EAN / GTIN 4031405331235
Número del fabricante 033123
Número L L90240 100676
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para la colocación en pendientes de tejado de 22,5° a 75° y para la distribución de la carga durante los trabajos de tejado de acuerdo con DIN 4567-4
  • Vigas de pino carolina o pino articulado con dedos con extremos biselados para una fácil manipulación
  • Barras con peldaños fuertes, curvados hacia arriba; pegado impermeable, esmaltado resistente a la intemperie y Pro rung atornillado 4 veces
  • Ancho del alambre: 350 mm
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Nota: De acuerdo con la Información 201-054, las escaleras de techo deben suspenderse en ganchos de seguridad para techo según DIN EN 517 (no en la parte superior). El uso como escalera de aterrizaje no está permitido

Característica:

  • Anchura externa: 350 mm
  • Altura de la columna: 29 mm
  • Longitud del conductor: 4480 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Madera
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 16 peldaños
  • Ejecución de pasos: Brotes

Productos adecuados