SR M2.5-T8-MT Tornillo Torx

Número de artículo: 3301062
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar no
Tamaño de rosca d1 M2,5
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento T8
Superficie brillante
Modelo de vástago Rosca parcial
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 3301062
EAN / GTIN 7291075617726
Número del fabricante 3301062
Número L L23910 109579

Descripción

Descripción:

Tornillos