Camiseta 5XL

Número de artículo: 3300103390005XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Porcentaje de tejido, Algodón 85 %
Porcentaje de tejido, Viscosa 15 %
Zona de protección ESD (EPA) no
Color gris
Composición del tejido Algodón; Viscosa
Densidad tejido 180 g/m2
Tipo de producto Camiseta
Talla internacional 5XL
Forma ajustada Normal
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga corta

Identificación y clasificación

Número de artículo 3300103390005XL
EAN / GTIN 7330509286548
Número del fabricante 3300103390005XL
Número L L00980 106685
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:


Material principal
85% algodón, 15% viscosa, jersey sencillo, 180 g/m²

Detalles
Cuello de punto elástico, Cuello redondo
Costura reforzada en los hombros, Costura reforzada en el cuello

Funcionalidad
Corte regular

Descripción:

  • Camiseta suave con escote de canalé y costuras reforzadas en cuello y hombros