{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diámetro vástago DS | 14 mm | |
| Asiento | Top 52 | |
| Diámetro de sujeción D1 | 14 mm | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 min | 13 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 max | 14,6 mm | |
| Ejecución de la superficie de apriete | forma lisa | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Interfaz | Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Cabezal de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 329966 14 | |
| EAN / GTIN | 2050002051201 | |
| Número del fabricante | TOP52GR14,0 | |
| Fabricante/responsable | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |