{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de sujeción D1 |
14 mm
|
|
| Diámetro de sujeción mín. D1 min |
11 mm
|
|
| Diámetro de sujeción máx. D1 max |
42 mm
|
|
| Longitud de la pinza de sujeción L |
47 mm
|
|
| Dureza según Rockwell |
60
|
|
| Ejecución de la superficie de apriete |
Ranuras longitudinales; Ranuras transversales
|
|
| Perfil de sujeción |
Forma redonda
|
|
| Tipo de producto |
Cabezal de sujeción
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 329914 14 | |
| EAN / GTIN | 2050001071446 | |
| Número del fabricante | SK42BZIR14,0 | |
| Fabricante/responsable | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |