{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de sujeción D1 | 13,5 mm | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 min | 11 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 max | 42 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 47 mm | |
| Dureza según Rockwell | 60 | |
| Ejecución de la superficie de apriete | Ranuras longitudinales; Ranuras transversales | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Tipo de producto | Cabezal de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 329914 13,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001073761 | |
| Número del fabricante | SK42BZIR13,5 | |
| Fabricante/responsable | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |