• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TF-K550 Torcofix K 110-550 N.m

Número de artículo: 3278492
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3278492
EAN / GTIN 4010886962350
Número del fabricante 3278492

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Apriete controlado de los tornillos en el rango de 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf-ft
Llave dinamométrica tubular ajustable, de liberación y robusta con carraca integrada con accionamiento cuadrado para la industria y el artesanado
Modelo:
Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de +/- 3 % y por lo tanto más preciso que el +/- 4 % requerido por la norma
Incluyendo un certificado de prueba trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Para un ajuste controlado a derechase izquierdas (cambiar el cuadrado para cambiar de dirección)
Una cabeza de hongo de 1/2″ cuadrada con bola de retención. En 3/4″ con cuadradillo pasante con pasador de retención
Robusta construcción de acero tubular con revestimiento de polvo mate, con carraca galvanizado y piezas de plástica de alta calidad.
Nueva mango ergonómico, con forma de acuerdo a la posición de agarre natural de la mano
Ayuda para el centrado de la mano claramente reconocible y tangible y ayuda para la calibración en el centro del mango
Escala doble N·m / lbf-ft con escala micrométrica (N·m), la ventana de visión ampliada protege contra la abrasión y la suciedad
Con escala micrométrica para N·m (escala principal) para establecer valores de escala intermedios; ajuste de lbf-ft sólo a través de la escala central
Alineación vertical de la escala, ajuste del par de torsión por lo tanto adecuado para usuarios zurdos y diestros
La línea de la escala situada directamente encima de la escala, evita errores de lectura (error de paralaje)
Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la báscula y también protegido contra la abrasión a través de ventanas de visualización,
El preciso mecanismo de salto genera una señal de disparo claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor de par establecido
Incluye un seguro contra caídas, que evita que se caiga cuando se deja la herramienta.

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 34,5 mm
  • Tipo de accionamiento: Junta cuadrada pasante
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
  • Número de dientes: 36
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Almacenamiento: Karton
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 80 lbf ft - 405 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Fabricación
    • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 69 mm
  • Altura total [mm]: 51 mm
  • Longitud total [mm]: 965 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 863,8 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 69,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 31 mm
  • Material: Construcción tubular de acero, piezas de plástico de alta calidad
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Ángulo de giro hacia atrás: 10 °
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de pasador
  • División de escala: 10
  • División de escala [lbf ft]: 10 lbf ft
  • División de escala [Nm]: 10 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Construcción y comercial
    • Consumidor
    • Energía
    • Maquinaria
    • Taller
    • Servicios
    • Agricultura
    • Petróleo y gas
    • Utilidad