Manguito cónico cilíndrico con cono interior, Cono morse/⌀ exterior B: 3/35

Número de artículo: 327492 3/35
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono morse/⌀ exterior B Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

A 44 mm
Longitud C 32 mm
Longitud total L 40 mm
Tipo de producto Punta de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 327492 3/35
EAN / GTIN 4067263558439
Número del fabricante 327492 3/35
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Manguitos cónicos rectificados para la adaptación de vástago cono morse a la tensión cilíndrica en el plato de torno o portapinzas de sujeción. El tope evita el desplazamiento axial en los conos de sujeción.

Idóneo para:

Cuerpo de base del arrastrador frontal n.° 327455; 327465 y Röhm CoAE.

Nota:

Cuando se utiliza en platos de torno, se recomienda girar o rectificar las mordazas de sujeción.