Anillos reductores

Número de artículo: 32623010008
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Superficie brillante
Tipo de producto Anillo de reducción
Diámetro exterior 53 mm
Diámetro interior mín. d1 38 mm
Material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 32623010008
EAN / GTIN 4014586200422
Número del fabricante 32623010008
Número L L00010 1529
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Anillos reductores
  • Para adaptarse a máquinas con cuello de sujeción de Ø 38 mm

Característica:

  • Ø 53 / 38 mm