Henkellocheisen ⌀ 23 mm

Número de artículo: 326-023
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Para material plástico
Para diámetro de orificio 23 mm
Tipo de producto Sacabocados de asa

Identificación y clasificación

Número de artículo 326-023
EAN / GTIN 4027474622992
Número del fabricante 326-023
Número L L80010 102359
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los punzones de agujero se utilizan para perforar o fabricar juntas y anillos de junta de goma, cuero, fieltro, plástico, corcho y diversos tejidos. El cilindro hueco corto está afilado en el borde inferior. La cabeza de punzonado cónica está fijada a dos soportes. Esto crea una abertura en ambos lados. Gracias a la ejecución especialmente robusta de los punzones de agujero, se pueden trabajar materiales de lo más diversos.
  • Cuchillas extra afiladas para el procesamiento individual de diversos materiales
  • Distribución uniforme de la fuerza sobre el cilindro hueco mediante impacto.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 41,5 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 1 5/8
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 153 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 6 1/32
  • Diámetro del orificio [mm]: 23
  • Diámetro del orificio [pulgadas]: 7/8
  • Material a mecanizar: Tela
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)