DR160-064-20-05-4D-T Brocas con Plaquitas Intercambiables para Aplicaciones Estacionarias, Refrigeración Interna y Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado 4xD

Número de artículo: 3202326
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 3202326
EAN / GTIN 7291075276664
Número del fabricante 3202326
Número L L24150 53

Descripción

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 16 mm, długość całkowita (OAL): 132 mm, długość efektywna (LU): 64 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 17,9 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 27,7 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 81,52 mm
  • Zakres L/D 4xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMX 050204-DT
  • Długość całkowita (OAL) 132 mm
  • Długość wspornika (LPR) 82 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 50 mm
  • Długość użytkowa (LU) 64 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript