{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 40 mm | |
| l2 | 5 mm | |
| ⌀ D | 44 mm | |
| Longitud total L | 75 mm | |
| Tipo de producto | Casquillo reductor | |
| Oscilación | amortiguado |
| Número de artículo | 319431 40/6 | |
| EAN / GTIN | 4069515000635 | |
| Número del fabricante | 319431 40/6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |