• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono reductor GARANT Master Mute Master Mute 40/16 mm

Número de artículo: 319431 40/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock
  • Oscilación: amortiguado

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 16 mm
⌀ de mango Ds 40 mm
l2 5 mm
⌀ D 44 mm
Longitud total L 70 mm
Tipo de producto Casquillo reductor
Oscilación amortiguado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319431 40/16
EAN / GTIN 4067263211617

Descripción

Ejecución:

Adecuado para todo tipo de soportes para barras de mandrinar. Óptimo en uso combinado con barras de mandrinar con amortiguación de vibraciones como GARANT Master Mute, también útil cuando se utilizan otras barras de mandrinar (por ejemplo, barras de mandrinar de metal duro).

Ventaja:

Debido a la versión ranurada, el cono reductor envuelve alrededor del 100 % de la barra de mandrinar, es decir, las vibraciones se reducen. Fácil y rápida alineación de la barra de mandrinar a través de la bola o de los tornillos.

Aplicación:

Para la reducción del ⌀ para herramientas con mango cilíndrico.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ de mango DS / ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra