Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cabeza de barra de mandrinar para revólver de estrella, Tipo C H = 150, ⌀ de sujeción: 20mm

Número de artículo: 319174 20

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción 20 mm
Longitud L 80 mm
Adaptador Tipo C H = 150
Tipo de producto Accesorios para portaherramientas VDI

Identificación y clasificación

Número de artículo 319174 20
Número del fabricante 090-20204020C
Fabricante/responsable SWT GmbH, Dillstraße 7 7, 35708 Haiger-Sechshelden, Deutschland, https://www.cooltool-swt.de/

Descripción

Ejecución:

Por primera vez se ha conseguido diseñar un alojamiento base que se puede utilizar en revólveres de disco y de estrella. Independientemente del correspondiente mecanismo de alineación.
Sistema de estructura modular.

Ventaja:

  • Todas las herramientas con conexión IKZ directa.
  • Reducción de costes gracias a una eficiente gestión de stocks.
  • Mayor productividad gracias a un posicionamiento mejorado.

Aplicación:

Con el cambio de la tapa de cierre, se puede utilizar a la derecha y a la izquierda.

Nota:

Adecuado para barras de mandrinar con amortiguación de las vibraciones n.° 264902264908, n.° 264910264922 o herramientas con mango cilíndrico (p. ej.: Barras de mandrinar MDI a partir de ⌀ 10 mm).