{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de mango | 40 mm | |
| Profundidad de giro interior hasta | 10×D | |
| Oscilación | amortiguado | |
| Sistema | DM | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud total L | 528 mm | |
| Zona S no sujetable | 182,9 mm | |
| Longitud de sujeción recomendada | 160 mm | |
| Tornillos de montaje | 269025 1 | |
| Tipo de producto | Cabezal de corte |
| Número de artículo | 264922 DM/40 | |
| Número del fabricante | 090-40DMX54010 | |
| Fabricante/responsable | SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 Haiger-Sechshelden, Deutschland, https://www.cooltool-swt.de/ |