• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Portaherramientas Eco forma C3 axial, derecha, ⌀ del mango d1: 20mm

Número de artículo: 319161 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, radial
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, radial
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0200 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 20 mm
Longitud del mango LS 40 mm
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Altura funcional H 16 mm
Profundidad funcional 13 mm
Posición de la herramienta a derecha
Eje desplazado
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Soportes para herramientas VDI
Longitud total L 55 mm
Altura total H1 30 mm
Anchura total B1 52 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Forma C
Posibilidad de refrigeración interior no
Material Acero cementado
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Peso 0,56 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319161 20
EAN / GTIN 4045197523761
Número del fabricante 319161 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas.

GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco − System n.° 273830273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.° 273651.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.