• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Portaherramientas Eco forma B5 radial derecha, largo, ⌀ del mango d1: 30mm

Número de artículo: 319071 30
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable
Lubricante refrigerante
Serie GARANT Eco
Denominación del fabricante Eco-Werkzeugaufnahme Form B5 radial rechts, lang
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Sujeción cuadrada
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 30 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 30 mm
Longitud vástago LS 55 mm
Altura funcional H 20 mm
Forma constructiva largo/a
Posición de la herramienta a derecha
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Soportes para herramientas VDI
Longitud total L 40 mm
Anchura total B1 100 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Forma B
Posibilidad de refrigeración interior
Material Acero cementado
Tratamiento de la superficie material endurecido; rectificado/a
Peso 1,6 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319071 30
EAN / GTIN 4045197584311
Número del fabricante 319071 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas.

GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco − System n.° 273830273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.° 273651.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.