{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Interfaz en el lado de la máquina | PSC 50 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Cierre punto de separación | |
| Norma | ISO 26623-2 | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 318916 50 | |
| EAN / GTIN | 2050001772596 | |
| Número del fabricante | PS5.000.001.020 |