PSC - tapón, Tipo: 40

Número de artículo: 318916 40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga
Interfaz en el lado de la máquina PSC 40
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Cierre punto de separación
Norma ISO 26623-2
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 318916 40
EAN / GTIN 2050001772893
Número del fabricante PS4.000.001.020

Descripción

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para cerrar unidades de sujeción PSC sin utilizar.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.